Beli flange socket pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Mulai

    Rp26.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp70.900

    King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Deskripsi:
    Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.
    atribut:
    • Material: PVC
  7. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  8. SEKISUI ESLON TS Flange
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    SEKISUI ESLON TS Flange
    Deskripsi:
    -PVC flange with excellent corrosion resistance.-This flange can be used safely in acidic or alkaline chemical, as well as sea water without corroding.-Chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure water piping, fishery factory seawater piping and pipings for food factory waste water treatment line.
  9. Akitsu Flange Gasket
    Mulai

    Rp279.900

    Akitsu Flange Gasket
    atribut:
    • Material: A rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
    • Thickness (mm): 3
    • Number of Holes: 4
    • Working Pressure (k): 10
    • Heat Resistant Temperature: -150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. GEORG FISCHER Relief Valve
    Mulai

    Rp1.999.900

    GEORG FISCHER Relief Valve
    atribut:
    • UNSPSC: 40141606
    • Manufacturer Part Number: 854-080
    • Product Type: Stone Flange,PVC,8 In,Schedule 80,Gray
    • Country of Origin: USA (subject to change)
  12. Osaka Spirit Medium Packing for Natural Rubber Flange
    Mulai

    Rp4.900

    Osaka Spirit Medium Packing for Natural Rubber Flange
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Compression Set (%): 22 (70°C, 22 h)
    • Type: Packing for flange
    • Heat Resistant: Change in hardness: +5, Tensile strength change rate: -4%, Elongation change rate: -13%. (70°C, 70 h)
    • Main Ingredient: Natural rubber, SBR
    • Thickness (mm): 3
    • JIS Standard: K6380(AAD6040)
    • Elongation (%): 250
    • Hardness (Durometer A): 63
    • Operating Temperature Range (°C): -50 to 70
    • Tensile Strength (kgf/cm²): 3
  13. Non Brand Flange Reducer (Sambungan Penyempitan)
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand Flange Reducer (Sambungan Penyempitan)
    Deskripsi:
    Reducer All Flange merupakan aksesoris sambungan pipa yang digunakan untuk menggabungkan pipa-pipa yang berdiameter berbeda (pipa berdiameter besar ke pipa diameter kecil atau sebaliknya) dengan sistem flange dalam koneksi penggabungan pipanya.Dalam aplikasi dan penggabungannya, reducer all flange sangat kompatibel terhadap beragam jenis pipa. Baik itu CI Pipe, DCI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun jenis pipa lainnya.Terlebih reducer all flange yang diproduksi oleh AAK (PT. Aneka Adhilogam Karya) – tidak hanya kompatibel terhadap berbagai jenis pipa, tetapi juga memiliki mutu tinggi untuk menunjang kompatibilitas dalam jangka waktu yang lama. Selain itu produk diproses dari bahan baja coran dan besi coran pilihan.Selain itu memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart), dan ISO (International Standart Organization) serta adanya QC (Quality Control) dalam proses/alur produksinya. Sehingga reducer all flange kami memiliki jaminan mutu tinggi.Meski begitu harga reducer yang kami tawarkan amatlah kompetitif. Sehingga AAK patut menjadi mitra yang tepat dalam pengadaan berbagai aksesoris pipe fittings.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  14. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  15. POLY-PUSH Sambungan Pipa Flange Adaptor
    Mulai

    Rp489.900

    POLY-PUSH Sambungan Pipa Flange Adaptor
    Deskripsi:
    Poly Push Flange Adaptor HDPE Compression Fittings PN16Berfungsi sebagai penyambung antara pipa dengan ujung berbeda, misalnya pipa berujung polos (plain end) dengan pipa berujung flange (flanged end), atau untuk menghubungkan pipa dengan peralatan seperti valve atau pompa. Adaptor ini memungkinkan transisi yang aman dan kuat antara dua jenis sambungan yang berbeda dalam sistem perpipaan.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
Daftar Harga flange socket pvc Terbaru October 2026
Asahi AV HI FlangeRp129.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWRp60.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeRp26.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWRp3.900
King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AWRp70.900
SEKISUI PVC Fitting HI Flange JIS10KRp119.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Samiplast Flange SCH80Rp71.900
SEKISUI ESLON TS FlangeRp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)